Vérin compact SMC CQ2B40TF-40DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-40DZ
Rubix :0338-2175887
Fabricant :CQ2B40TF-40DZ
EAN :3618035689212
VERIN COMPACT D40 C40

Résumé technique

Typeverin compact d40 c40
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C40


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c40
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
77,85 € HT
/ unité
93,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h