Entraînement linéaire SMC MGPL25TF-300Z
Vérin Compact série MGP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGPL25TF-300Z
Rubix :0338-2198182
Fabricant :00935876
EAN :3618035919494

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE MGPL25TF-300Z
SMC améliore son vérin guidé, série MGP. La série MGP-Z est jusqu'é 17 % plus légére et offre des gains d'espace gré¢ce é des tiges guidées plus courtes, sans impact sur la variété de fonctions, la robustesse et la performance de qualité de la série originale. L'adaptation désormais directe des détecteurs de type arrondi sur le vérin MGP-Z, élimine le besoin de recourir é des fixations de montage et réduit les coé»ts de main d'Å'uvre. Le probléme courant de mauvais positionnement des détecteurs est amoindri gré¢ce é l'utilisation du détecteur statique double visualisation D-M9*W. La série MGP-Z comporte une variété d'options et de caractéristiques standards tels que trois types de guides, quatre conceptions de montage, un raccordement en deux sens et des versions sans cuivre ni fluor. Elle convient é diverses industries comme l'automatisation générale et l'automobile et plusieurs types d'applications comprenant la poussée et le levage en douceur, la charge latérale en fonctionnement comme butée en cas d'impact, ou le déplacement minimisé de la plaque.
Points forts
SMC améliore son vérin guidé, série MGP. La série MGP-Z est jusqu'é 17 % plus légére et offre des gains d'espace gré¢ce é des tiges guidées plus courtes, sans impact sur la variété de fonctions, la robustesse et la performance de qualité de la série originale. L'adaptation désormais directe des détecteurs de type arrondi sur le vérin MGP-Z, élimine le besoin de recourir é des fixations de montage et réduit les coé»ts de main d'Å'uvre. Le probléme courant de mauvais positionnement des détecteurs est amoindri gré¢ce é l'utilisation du détecteur statique double visualisation D-M9*W. La série MGP-Z comporte une variété d'options et de caractéristiques standards tels que trois types de guides, quatre conceptions de montage, un raccordement en deux sens et des versions sans cuivre ni fluor. Elle convient é diverses industries comme l'automatisation générale et l'automobile et plusieurs types d'applications comprenant la poussée et le levage en douceur, la charge latérale en fonctionnement comme butée en cas d'impact, ou le déplacement minimisé de la plaque.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,96 € HT
/ unité
887,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours