Vérin compact SMC MGPL50TF-250Z

Vérin Compact série MGLP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGPL50TF-250Z
Rubix :0338-2198201
Fabricant :00936146
VERIN COMPACT GUIDE MGPL50TF-250Z

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE MGPL50TF-250Z


Le nouveau style de MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet une réduction de poids allant jusqu'à 17% par rapport au MGP d'origine. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Le MGP offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage plus polyvalent avec rainure en T que la série MGQ.

Points forts

-Vérin de guidage compact, haute précision
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre250 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 210,47 HT
/ unité
1 452,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours