Vérin compact SMC CXSJM20-75
Vérin Compact série CXSJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSJM20-75
Rubix :0338-2256462
Fabricant :00143745

Résumé technique
| Type | m (guide lisse) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGES COMPACT CXSJ CXSJM20-75
La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj
Informations techniques
Attributs
| Type | m (guide lisse) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,82 € HT
/ unité
597,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours