Vérin compact SMC CDQ2A32TF-150DCZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A32TF-150DCZ
Rubix :0338-2176421
Fabricant :CDQ2A32TF-150DCZ
EAN :3618035843003
VERIN COMPACT D32 C150 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C150 DETECTION MAGNETIQUE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre150 mm
Pression maxi de service10 bar
107,61 € HT
/ unité
129,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours