Vérin compact SMC CQ2B160TF-30DCZ
Vérin Compact série CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2B160TF-30DCZ
Rubix :0338-2257663
Fabricant :CQ2B160TF-30DCZ
EAN :3618035693776

Résumé technique
| Type | cq2-z ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 160 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D160 C30
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, simple tige, tuyauterie axiale
Informations techniques
Attributs
| Type | cq2-z ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 160 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,41 € HT
/ unité
508,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours