Références
SMC :MGGMB32TF-300
Rubix :0338-2379243
Fabricant :MGGMB32TF-300
EAN :3618035930420

Résumé technique
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB32TF-300
Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.
Points forts
-Palier à glissement
Excellente résistance à l'abrasion
Le fonctionnement sans lubrification sous une charge importante est possible
L'amortisseur, le boulon de réglage est standard
Une longue course est disponible
Excellente résistance à l'abrasion
Le fonctionnement sans lubrification sous une charge importante est possible
L'amortisseur, le boulon de réglage est standard
Une longue course est disponible
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
950,78 € HT
/ unité
1 140,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours