Vérin compact SMC CQ2B160TF-30DCMZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B160TF-30DCMZ
Rubix :0338-2283391
Fabricant :00796975
VERIN COMPACT D160 C30 TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D160 C30 TIGE FILETE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, simple tige, tuyauterie axiale

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
432,37 € HT
/ unité
518,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours