Vérin compact SMC CQ2A63TF-200DCMZ

Vérin compact série CDQ2A

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A63TF-200DCMZ
Rubix :0338-2283287
Fabricant :00796405
VERIN COMPACT D63 C200 TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C200 TIGE FILETE


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Double effet, simple tige, vérin compact
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard : 5 à 100
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
197,31 € HT
/ unité
236,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours