Références
Festo :DPDM-25-30-PA
Rubix :0326-2559930
Fabricant :4829575
EAN :4052568292430
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-25-30-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-25-30-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,21 € HT
/ unité
145,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours