Références
SMC :CQ2A50TF-250DCZ
Rubix :0338-2387290
Fabricant :00796250

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 250 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C250
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Points forts
-Double effet, simple tige, vérin compact
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard : 5 à 100
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Capacité de commutation automatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard : 5 à 100
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 250 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,88 € HT
/ unité
187,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours