Vérin compact SMC CQ2A32TF-125DCZ

Vérin compact série CDQ2A

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A32TF-125DCZ
Rubix :0338-2390243
Fabricant :00795880
VERIN COMPACT D32 C125

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C125


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Double effet, simple tige, vérin compact
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard : 5 à 100
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre125 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
93,08 HT
/ unité
111,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours