Références
Festo :ADN-32-15-I-P-A-S2
Rubix :0326-2567963
Fabricant :536267-15-S2






Résumé technique
| Type | bouteille d'air compacte |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ADN- 32-15-I-P-A-S2 2
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | bouteille d'air compacte |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,73 € HT
/ unité
137,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours