Vérin pneumatique normalisé SMC CD55B25-25M-X1439

Vérin Compact série C55

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD55B25-25M-X1439
Rubix :0338-2246085
Fabricant :CD55B25-25M-X1439
VERIN COMPACT ISO D25 C25 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D25 C25 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE


Vérin pneumatique, double effet, simple tige : La Série C55.Conçu pour satisfaire un grand nombre d'application de machine d'automation, la Série C55 permet de réaliser d'excellentes performances de charge grâce é  son amortissement élastique unique, son anneau porteur de piston et son coussinet de tige utilisés sur toute la gamme. De fait, les constructeurs de machine européens recherchant un vérin compact ISO avec une longueur de course pouvant atteindre jusqu'é  150mm tout en proposant les bénéfices de dimensions de montage normalisées, disposent maintenant de la solution parfaite.Disponible avec un alésage standard de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm, une vitesse de piston comprise entre 50 et 500mm/sec, ces vérins sont conçus pour fonctionner avec une pression pneumatique relativement basse, comprise entre 0.05 et 1.0 MPa, et une température d'utilisation comprise entre moins 10ºC et plus 70ºC.Avec des options de montage normalisées é  la fois ISO 21287 et 6431, cette nouvelle gamme de vérin vient compléter habilement la collection compléte SMC de vérins compatible ISO/VDMA.
Verin compact iso 21287 serie c55

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Typeverin compact iso d25 c25 magn rainure en t tige filete
74,13 € HT
/ unité
88,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours