Vérin compact SMC CDQ2B100TF-100DMZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B100TF-100DMZ
Rubix :0338-2373887
Fabricant :00789841
EAN :3618035833974



Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C100 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Diamètre d'alésage | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,15 € HT
/ unité
369,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours