Vérin compact SMC CDQ2B50TF-35DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B50TF-35DCZ
Rubix :0338-2390135
Fabricant :00791700
VERIN COMPACT D50 C35 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C35 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
112,73 HT
/ unité
135,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours