Vérin compact SMC CQ2A100TF-40DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A100TF-40DZ
Rubix :0338-2257607
Fabricant :00795759
VERIN COMPACT D100 C40

Résumé technique

Typestandard
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C40


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typestandard
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
208,40 HT
/ unité
250,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours