Références
SMC :CD55B50-45M-X1439
Rubix :0338-2397693
Fabricant :00225804

Résumé technique
| Type | verin compact iso d50 c45 magn rainure en t tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D50 C45 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE
Les vérins pneumatiques à double effet de la série C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.
Points forts
Conforme à la norme ISO 21287
La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
Applications
Machine d'automatisation
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d50 c45 magn rainure en t tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,88 € HT
/ unité
130,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours