Vérin compact SMC CDQ2A40TF-75DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A40TF-75DCZ
Rubix :0338-2257118
Fabricant :CDQ2A40TF-75DCZ
EAN :3618035839808



Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C75 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,15 € HT
/ unité
138,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours