Références
SMC :CDQ2B20-5DCZ
Rubix :0338-2197809
Fabricant :00790572

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D20 C5 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,63 € HT
/ unité
58,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours