Vérin compact SMC CDQ2B80TF-45DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B80TF-45DZ
Rubix :0338-2176018
Fabricant :00717253
VERIN COMPACT D80 C45 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d80 c45 detection magnetique
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre45 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D80 C45 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d80 c45 detection magnetique
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre45 mm
194,72 € HT
/ unité
233,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours