Vérin compact SMC CDQ2B80TF-30DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B80TF-30DCZ
Rubix :0338-2173288
Fabricant :CDQ2B80TF-30DCZ

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D80 C30 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d80 c30 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,81 € HT
/ unité
237,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours