Vérin compact SMC MGPL20TF-300AZ

Vérin Compact série MGP-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGPL20TF-300AZ
Rubix :0338-2503452
Fabricant :01125071
VERIN COMPACT GUIDE BILLES D20 C:300

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE BILLES D20 C:300


SMC améliore son vérin guidé, série MGP. La série MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre des gains d'espace grâce à des tiges guidées plus courtes, sans impact sur la variété de fonctions, la robustesse et la performance de qualité de la série originale. L'adaptation désormais directe des détecteurs de type arrondi sur le vérin MGP-Z, élimine le besoin de recourir à des fixations de montage et réduit les coûts de main d'œuvre. Le problème courant de mauvais positionnement des détecteurs est amoindri grâce à l'utilisation du détecteur statique double visualisation D-M9*W. La série MGP-Z comporte une variété d'options et de caractéristiques standards tels que trois types de guides, quatre conceptions de montage, un raccordement en deux sens et des versions sans cuivre ni fluor. Elle convient à diverses industries comme l'automatisation générale et l'automobile et plusieurs types d'applications comprenant la poussée et le levage en douceur, la charge latérale en fonctionnement comme butée en cas d'impact, ou le déplacement minimisé de la plaque.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre300 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
771,03 € HT
/ unité
925,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours