Vérin compact SMC CDQ2B63TF-20DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B63TF-20DZ
Rubix :0338-2173283
Fabricant :CDQ2B63TF-20DZ
EAN :3618035820530
VERIN COMPACT D63 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d63 c20 detection magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C20 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c20 detection magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre20 mm
137,37 € HT
/ unité
164,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h