Vérin compact Festo DPDM-6-20-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-6-20-PA
Rubix :0326-2559939
Fabricant :4830903
EAN :4052568292553
VERIN COMPACT DPDM-6-20-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-6-20-pa
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-6-20-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-6-20-pa
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm
83,87 € HT
/ unité
100,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours