Vérin compact SMC JCDQ40-45

JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQ40-45
Rubix :0338-2283909
Fabricant :JCDQ40-45
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ40-45

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ40-45


Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Points forts

Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre45 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
115,14 € HT
/ unité
138,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours