Vérin compact SMC CDQ2B32TF-5DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B32TF-5DZ
Rubix :0338-2175834
Fabricant :CDQ2B32TF-5DZ
EAN :3618035825948
VERIN COMPACT D32 C5 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d32 c5 detection magnetique
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C5 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c5 detection magnetique
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre5 mm
62,61 € HT
/ unité
75,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h