Vérin compact SMC CDQ2B32TF-100DMZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B32TF-100DMZ
Rubix :0338-2176464
Fabricant :CDQ2B32TF-100DMZ

Résumé technique
| Type | verin compact d32 c100 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C100 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d32 c100 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,75 € HT
/ unité
118,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours