Références
SMC :CDQ2B12-5DMZ
Rubix :0338-2197785
Fabricant :CDQ2B12-5DMZ
EAN :3618035833080

Résumé technique
| Type | verin compact d12 c5 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D12 C5 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d12 c5 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,93 € HT
/ unité
37,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours