Références
SMC :CDQ2B12-25DMZ
Rubix :0338-2197783
Fabricant :CDQ2B12-25DMZ
EAN :3618035833189

Résumé technique
| Type | verin compact d12 c25 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D12 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d12 c25 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,26 € HT
/ unité
60,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours