Références
Festo :DPDM-6-15-PA
Rubix :0326-2507464
Fabricant :4830902
EAN :4052568292546

Détails articles : VERIN DPDM-6-15-PA
Points forts
•Versions double et simple effet
Avec et sans protection contre la rotation
Facilement interchangeable par rapport au vérin compact DMM
Simple à monter grâce à une gamme d'interfaces de montage
Avec et sans protection contre la rotation
Facilement interchangeable par rapport au vérin compact DMM
Simple à monter grâce à une gamme d'interfaces de montage
Applications
Arrêt de petites pièces
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 15 mm |
|---|---|
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,79 € HT
/ unité
116,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h