Vérin compact SMC CDQ2B12-15DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B12-15DZ
Rubix :0338-2176356
Fabricant :00779082
EAN :3618035833257
VERIN COMPACT D12 C15 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d12 c15 detection magnetique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D12 C15 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d12 c15 detection magnetique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre15 mm
Pression maxi de service10 bar
39,01 HT
/ unité
46,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h