Références
Festo :ADN-40-80-I-P-A
Rubix :0326-2574433
Fabricant :536308
EAN :4052568171131
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-80-I-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-40-80-i-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,05 € HT
/ unité
159,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h