Vérin compact SMC CQ2A12-30D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A12-30D
Rubix :0338-2256860
Fabricant :00248356
EAN :3618035701570
VERIN COMPACT D12 C30

Résumé technique

Typeverin compact d12 c30
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D12 C30


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d12 c30
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
46,80 HT
/ unité
56,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours