Vérin compact SMC CQ2KB16-20DM
Actionneurs linéaires CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2KB16-20DM
Rubix :0338-2257788
Fabricant :00027969
EAN :3618035685139

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D16 C20 ANTI ROTATION TIGE FILETE
Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2
Points forts
Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,85 € HT
/ unité
99,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours