Vérin compact SMC CDQ2A40TF-35DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A40TF-35DZ
Rubix :0338-2257110
Fabricant :CDQ2A40TF-35DZ
VERIN COMPACT D40 C35 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d40 c35 detection magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C35 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c35 detection magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
95,39 € HT
/ unité
114,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours