Vérin compact SMC CDQ2A25-25DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A25-25DMZ
Rubix :0338-2257025
Fabricant :CDQ2A25-25DMZ
EAN :3618035844888
VERIN COMPACT D25 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d25 c25 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c25 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Pression maxi de service10 bar
58,70 € HT
/ unité
70,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours