Vérin compact SMC CDQ2A20-50DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A20-50DCZ
Rubix :0338-2257017
Fabricant :00788371
VERIN COMPACT D20 C50 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d20 c50 detection magnetique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C50 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c50 detection magnetique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Pression maxi de service10 bar
71,92 HT
/ unité
86,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours