Vérin compact SMC CDQ2A100TF-30DZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A100TF-30DZ
Rubix :0338-2256971
Fabricant :00788217

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C30 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c30 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,39 € HT
/ unité
275,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours