Références
SMC :CDQ2WB16-15DZ
Rubix :0338-2176502
Fabricant :CDQ2WB16-15DZ

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D16 C15 DETECTION MAGNETIQUE
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é 13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
Double effet, simple tige, vérin compact
Capacité d'auto-commutation
Capacité d'auto-commutation
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,54 € HT
/ unité
79,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours