Références
SMC :CDQ2KA40TF-75DMZ
Rubix :0338-2390060
Fabricant :00793407



Résumé technique
| Type | verin compact d40 c75 detection magn anti rotation tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C75 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é 13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c75 detection magn anti rotation tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,96 € HT
/ unité
199,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours