Vérin compact SMC CDQ2KB32TF-50DZ

Vérin Compact CDQ2K

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2KB32TF-50DZ
Rubix :0338-2257483
Fabricant :00717183
EAN :3618035814539
VERIN COMPACT D32 C50 DETECTION MAGNETIQUE ANTI ROTATION

Résumé technique

Typeverin compact d32 c50 detection magnetique anti rotation
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C50 DETECTION MAGNETIQUE ANTI ROTATION


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c50 detection magnetique anti rotation
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
127,76 HT
/ unité
153,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours