Vérin compact SMC CU10-15S

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CU10-15S
Rubix :0338-2383513
Fabricant :00036171
EAN :3618035666886
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU CU10-15S

Résumé technique

Typeverin a montage universel serie cu cu10-15s
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU CU10-15S


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typeverin a montage universel serie cu cu10-15s
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
57,94 € HT
/ unité
69,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours