Vérin compact SMC CDU10-5S

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU10-5S
Rubix :0338-2280682
Fabricant :CDU10-5S
EAN :3618035787680
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU10-5S

Résumé technique

Typesimple effet - retour par ressort
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU10-5S


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typesimple effet - retour par ressort
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre5 mm
Pression maxi de service7 bar
83,36 € HT
/ unité
100,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours