Ventouses et pinces souples Piab 0101148
Ventouses plates U en nitrile-PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0101148
Rubix :4963-2201773
Fabricant :0101148



Documents
Détails articles : VENTOUSE U40-2.30 NPV
Ventouse universelle/plate en Nitrile-PVC pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Points forts
Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
S'utilise également pour les objets concaves.
Manipulation sans marques
Excellente résistance à l'usure
Informations techniques
Attributs
| Matière | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Type | sans raccords |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € HT
/ unité
24,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours