Ventouses et pinces souples Piab 0101662

Ventouses à soufflet B Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0101662
Rubix :4963-2358253
Fabricant :0101662
VENTOUSE B50-2.20.05AG

Résumé technique

Matièresilicone (sil)
Diamètre50 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE B50-2.20.05AG


Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.

Points forts

Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé. Permettent la séparation de pièces minces. Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone (sil)
Diamètre50 mm
Formerond
Type1/8 npsf femelle, avec filtre à maille, avec filtre disc
89,36 € HT
/ unité
107,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours