•Convient pour le réglage du niveau et pour les surfaces inégales et poreuses telles que le carton, etc. Dualité de la dureté offrant force et stabilité en conjonction avec douceur et flexibilité Le matériau Duraflex® se caractérise par l'élasticité du caoutchouc en combinaison avec la résistance à l'usure du polyuréthane Le matériau Duraflex® est exempt de marquage. Disque filtrant en polyester PES4/14 et TPE
Informations techniques
Attributs
Matière
Polyuréthane (PU30), Polyuréthane (PU60)
Diamètre
37 mm
Forme
Rond
Type
Ventouse
Diamètre métrique
37 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,22€HT
/ unité
89,06€TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.