Ventouses et pinces souples Festo VASB-15-1/8-PUR-B

Ventouse VASB

Voir les informations techniques

Références

Festo :VASB-15-1/8-PUR-B
Rubix :0326-2259247
Fabricant :1395671
EAN :4052568061999
VENTOUSE VASB-15-1/8-PUR-B

Résumé technique

Matièrepur
Diamètre15 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE VASB-15-1/8-PUR-B


Ventouse VASB-15-1/8-PUR-B Compensateur de hauteur de ventouse=5,6 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=15 mm, Volume de ventouse=0,83 cm3, Diamètre d'aspiration effectif=12,4 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepur
Diamètre15 mm
Formerond
Typevasb
18,00 € HT
/ unité
21,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours