Ventouses et pinces souples SMC ZP125HN
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP125HN
Rubix :0338-2050537
Fabricant :ZP125HN
EAN :3618036478631

Documents
Détails articles : VENTOUSE PLATE - NBR - D.125 ZP125HN
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Ventouse
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,46 € HT
/ unité
42,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours