Ventouses et pinces souples SMC ZPT32UN-A6

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT32UN-A6
Rubix :0338-2280107
EAN :3618036448801
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT32UN-A6

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT32UN-A6


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm Forme : Plat, Plat nervuré Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formerond
Typeventouse serie zpt zpt32un-a6
18,35 € HT
/ unité
22,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours